Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Tisch 1800x800 mm lichtgrau/lichtgrau
Artikel-Nr.:   488BF-99962
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4332163300373
Artikeldatenblatt
Besprechungstisch lichtgrau/lichtgrau

- Tischgestell aus 4-Kant-Rohr mit Kunststoffgleitern
- mit umlaufender Zarge
- höheneinstellbar von 720?735 mm
- Tischplatte 18 mm stark mit Melaminbeschichtung
- vielseitig und absolut pflegeleicht
- Lieferung: zerlegt

Gestellfarbe: lichtgrau
Plattenfarbe: lichtgrau



Eigenschaft: Abmessung 1800 x 800 mm,
... > Büroausstattung > Besprechungstisch/Mehrzwecktisch > lichtgrau/lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: lichtgrau/lichtgrau, Büroausstattung, Besprechungstisch/Mehrzwecktisch
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 17 Tage € 5,80* € 124,00*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 124,95*
Reidl 7 Tage Frei Haus € 146,83*
QUATTROLOG 7 Tage € 6,90* € 189,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  146,83* €  174,73 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller / Herst.-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Tisch 1200x800 mm lichtgrau/lichtgrau k.A./
k.A.
€ 106,04* € 126,19
Ähnlich
Tisch 1600x800 mm lichtgrau/lichtgrau k.A./
k.A.
€ 125,16* € 148,94
Ähnlich
Tisch 800x800 mm lichtgrau/lichtgrau k.A./
k.A.
€ 94,11* € 111,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG