Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch BISTRO H=1085mm chrom/werz. schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Tisch BISTRO H=1085mm chrom/werz. schwarz
Artikel-Nr.:   488BF-99953
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4332163303404
Artikeldatenblatt
Bistro-Stehtisch, 1085 mm hoch

Mit schwerem Grundgestell für besonders hohe Standfestigkeit.
Schwarze Tischplatte 600 mm Ø in kratzunempfindlicher melaminharzbeschichteter Ausführung, 23 mm stark.


... > Besucherstuhl > Bistro > Tisch, 1085 mm hoch
Weitere Suchbegriffe: Tisch, Tische, Besucherstuhl, hoch, 1085, Tisch,, mm, Bistro-Stehtisch,, BISTRO
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 17 Tage Frei Haus € 153,50*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 153,81*
Reidl 7 Tage Frei Haus € 167,47*
QUATTROLOG 7 Tage € 6,90* € 243,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  167,47* €  199,29 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG