Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stuhl Labor 1 Stamskin 9135-4523-502


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Stuhl Labor 1 Stamskin 9135-4523-502
Artikel-Nr.:  488BF-99905
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016849185927
bimos Laborstuhl mit Synchronmechanik, Stamskin-Top-Polster

Fünffuß-Untergestell aus Profilstahlrohr. Gasfeder Sitz-Höhenverstellung von 450-600 mm (Mod. mit Aufstieghilfe von 600 - 870 mm). Ergonomisch geformte Sitzfläche und Rückenlehne.
Die Synchronmechanik mit integrierter Gewichtsregulierung bewirkt den synchronen Bewegungsablauf von Sitz und Rückenlehne und paßt sich damit permanent den individuellen Körperhaltungen des Benutzers an.
Rückenlehnenhöhe von 53 cm.
Sitzfläche und Rückenlehne mit Stamskin-Top-Polster, welches u.a. antimikrobiell, antibakteriell, robust und sehr leicht abwaschbar ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:9135 - 4523 - 502
Beschreibung:Labor 1, mit Gleitfuß
... > Arbeitsstuhl bimos > Laborstuhl bimos > mit Synchronmechanik, Stamskin
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsstuhl, Stamskin, Synchronmechanik,, mit, bimos, Synchronmechanik
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Leitermann 2 Tage Frei Haus € 269,39*
Reidl 5 Tage Frei Haus € 287,47*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  287,47* €  342,09 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Stuhl Labor 2 Stamskin 9138-4523-502
k.A.
€ 303,74* € 361,45
Ähnlich
Stuhl Labor 3 Stamskin 9136-4523-502
k.A.
€ 349,76* € 416,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG