Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Hocker BISTRO H=960mm chrom/Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Hocker BISTRO H=960mm chrom/Buche
Artikel-Nr.:   488BF-99256
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4332163303398
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hocker
Barhocker BISTRO

in exclusivem Design.
Stabiles, verchromtes Gestell mit Fußring und massivem schwarzen Sockel.
Sitzfläche sowie kombinierte Rücken- und Armlehne aus mehrfach verleimten Schichtbuchenholz, oberflächenversiegelt.
Sitz in Buche natur.

Gesamthöhe: 960 mm
Sitzhöhe: 760 mm
Sitzfläche: Ø 430 mm


... > Besucherstuhl > Bistro > Barhocker
Weitere Suchbegriffe: Besucherstuhl, Barhocker, BISTRO
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Wemag 17 Tage € 5,80* € 133,00*
Jesse 12 Tage € 7,90* € 133,99*
Reidl 7 Tage Frei Haus € 149,16*
QUATTROLOG 7 Tage € 6,90* € 217,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  149,16* €  177,50 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG