Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handwinde TWZ 1200, 550 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Handwinde TWZ 1200, 550 kg Traglast
Artikel-Nr.:  488BF-99234
Hersteller:  Rema
Herst.-Nr.:  886
EAN:  8717365008863
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwinde
Winden
Handwinde TWZ, verzinkt

Selbstbremsende Ausführung mit Getriebeabdeckung

Eigenschaften:
- Automatische, selbstsperrende Bremse, die die Last an jeder Höhe tragen kann
- Doppelsperrklinksystem für die erhöhte Sicherheit (820 und 1.200 kg)
- Der Antrieb und die Bremse sind im geschlossenen Gehäuse
- Entfernbare Kurbel
- Einfaches Drahtseilgerät
- TÜV-geprüft, GS-zertifiziert
- Lieferung ohne Seil
Weitere Informationen:
Bodenplatte:
138 x 89 mm
Seil-Ø:
5 mm
Seilaufnahme max.:
23 m
Traglast:
550 kg
... > Werkzeuge > Betriebseinrichtung > Handwinde TWZ, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: TWZ,, Betriebseinrichtung, Print, Online, verzinkt, und
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl
€ 4,95*
€ 57,47*
4 Tage
€ 5,03*
€ 65,06*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Rema
887
€ 87,41*
€ 104,02
Ähnlich
Rema
888
€ 128,71*
€ 153,16
Ähnlich
Rema
885
€ 45,98*
€ 54,72
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG