Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bes.-Stuhl ISO Leder chrom/K-leder schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Bes.-Stuhl ISO Leder chrom/K-leder schw.
Artikel-Nr.:  488BF-99072
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163303077
Artikeldatenblatt
Besucherstuhl ISO chrom

Polster-Stapelstuhl der Extra-Klasse.
Karton mit 4 Stück
Besucherstuhl mit Vierfußgestell, stapelbar.
Gestellfarbe: verchromt
Ergonomische Rückenlehne
Bezug: 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder

Unentbehrlich
- im Empfangsbereich
- bei Besprechungen
- in Kantinen
- auf Messen
- bei Veranstaltungen

Sitzhöhe: 48 cm
Sitzbreite: 47 cm
Sitztiefe: 42 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kunstleder schwarz
UPS-Kennzeichen:
N
... > Büroausstattung > Besucherstuhl > ISO chrom
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Büroausstattung, ISO, chrom
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Reidl
4 Tage
4
Frei Haus
€ 73,83*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 8 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 16 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 32 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 295,32*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 295,32*
€ 351,43
Ähnlich
k.A.
€ 295,32*
€ 351,43
Ähnlich
k.A.
€ 295,32*
€ 351,43
Ähnlich
k.A.
€ 295,32*
€ 351,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG