Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Bes.-Stuhl ISO schwarz/schwarz
Artikel-Nr.:  488BF-99070
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163302926
Artikeldatenblatt
Besucherstuhl ISO

Polster-Stapelstuhl der Extra-Klasse.
Karton mit 4 Stück.
Besucherstuhl mit Vierfußgestell, stapelbar.
Gestellfarbe: schwarz
Ergonomische Rückenlehne.
Bezug 100 % Polyacryl.

Unentbehrlich
- im Empfangsbereich
- bei Besprechungen
- in Kantinen
- auf Messen
- bei Veranstaltungen

Sitzhöhe: 48 cm
Sitzbreite: 47 cm
Sitztiefe: 42 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
UPS-Kennzeichen:
N
... > Büroausstattung > Besucherstuhl > ISO
Weitere Suchbegriffe: Büroausstattung, ISO
Angebote (4)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
16 Tage
4
€ 5,80*
€ 33,49*
12 Tage
4
€ 7,90*
€ 33,59*
2 Tage
1
Frei Haus
€ 61,51*
Reidl
4 Tage
4
Frei Haus
€ 71,73*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
ab 8 Stück
€ 71,58*
€ 85,18
pro Stück
ab 16 Stück
€ 71,43*
€ 85,00
pro Stück
ab 32 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Vergleichspreis: 4 Stück für € 286,92*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 286,92*
€ 341,43
Ähnlich
k.A.
€ 286,92*
€ 341,43
Ähnlich
k.A.
€ 286,92*
€ 341,43
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG