Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BF-99065 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4332163302988 |
| | |
|
|  |  |
 | Besucherstuhl ISO chrom
Polster-Stapelstuhl der Extra-Klasse. Karton mit 4 Stück Besucherstuhl mit Vierfußgestell,stapelbar. Gestellfarbe: verchromt Ergonomische Rückenlehne Bezug: 100 % Polyacryl, bzw. Kunstleder Unentbehrlich - im Empfangsbereich - bei Besprechungen - in Kantinen - auf Messen - bei Veranstaltungen Sitzhöhe: 48 cm Sitzbreite: 47 cm Sitztiefe: 42 cm
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | bordeaux |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Büroausstattung, ISO, chrom |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 16 Tage |  |  | 4 |  |  |
Frei Haus |
€ 36,50* |  |  |  | | 12 Tage |  |  | 4 |  |  |
€ 7,90* |
€ 36,53* |  |  |  | Reidl | 4 Tage |  |  | 4 |  |  | Frei Haus | € 72,01* |  |  |  |  | | 2 Tage |  |  | 1 |  |  |
Frei Haus |
€ 179,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Vergleichspreis: 4 Stück für € 288,04* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|