Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben M 4 x 28, Kombikreuzschlitz, Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelgriffschrauben M 4 x 28, Kombikreuzschlitz, Stahl galvanisch verzinkt
Möbelgriffschrauben M 4 x 28, Kombikreuzschlitz, Stahl galvanisch verzinkt
Möbelgriffschrauben M 4 x 28, Kombikreuzschlitz, Stahl galvanisch verzinkt
Möbelgriffschrauben M 4 x 28, Kombikreuzschlitz, Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     488BF-89352
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784303354
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Möbelgriffschrauben
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Möbelgriffschrauben

Mit Kombikreuzschlitz, galvanisch verzinkt, mit metrischem Gewinde.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Werkstoff:
Stahl
Besonderheit:
galv. verzinkt
d:
4
l:
28 mm
b:
28 mm
a:
4 M
Antrieb:
Kombikreuzschlitz
Höhe (mm):
90
Länge (mm):
200
Volumen (l):
1,620
Lagerware:
J
Breite (mm):
90
Gewicht/100 (kg):
0,258
Normart:
0
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 28/ /01
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 28/ /01
Abmessung:
M 4 x 28
Veredelung:
galv. verzinkt
Länge:
28 mm
Material/Güte:
St
Variante:
M4x28mm HP
Durchmesser:
4
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 3,63*
€ 4,60*
€ 3,95*
ab € 4,19*
€ 4,63*
€ 4,95*
ab € 4,64*
€ 5,80*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,60*
€ 5,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,18*
€ 4,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,04*
€ 4,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0363* pro Stück)
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG