Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Garderobenhaken 90X126mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Garderobenhaken 90X126mm weiss
Artikel-Nr.:  488BF-89238
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784369749
Artikeldatenblatt
Garderobenhaken 90 x 126 mm

Doppelhaken im Polybeutel, mit Schrauben


Weitere Informationen:
Abmessung:
90 x 126 mm
Handelsmarke:
E - Top
Nr.:
2
Oberfläche:
weiss
... > Leichtmetall > Garderobenhaken > 90 x 126 mm
Weitere Suchbegriffe: Leichtmetall, mm, 90, 126
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl
€ 4,95*
€ 4,10*
5 Tage
€ 6,80*
€ 4,80*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 3,70*
€ 4,40
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG