Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einbauleuchte Starr Klar Edelstahloptik


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Einbauleuchte Starr Klar Edelstahloptik
Artikel-Nr.:  488BF-83491
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784300728
Möbeleinbauleuchten starr

Einbauleuchte mit klarer Glasscheibe für den Einbau in Möbel und Decken.
Einfache Montage durch Federbefestigung. Anschlußleitung 2000 mm. TÜV, GS und CE
geprüfte Qualität. Lieferung incl. 20 W Niederdruck Leuchtmittel 12 V, ohne Trafo.


Weitere Informationen:
Oberfläche:Edelstahloptik
... > Einbauleuchten und Zubehör > Möbeleinbauleuchten > starr
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Möbeleinbauleuchten, starr, und
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl 4 Tage € 4,95* € 6,53*
Wemag 5 Tage € 6,80* € 9,03*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  6,53* €  7,77 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Einbauleuchte Starr Klar chrom glänzend
k.A.
€ 6,53* € 7,77
Ähnlich
Einbauleuchte Starr Klar Messing glänzend
k.A.
€ 6,80* € 8,09
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG