Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
fischer Schwerlastanker SL M 10 N A4 nicht rostender Stahl
Artikel-Nr.:
     488BF-74851
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050527
EAN/GTIN:
     4006209505274
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schwerlastanker
Schwerlastdübel
fischer einschlaganker m10
Der fischer Schwerlastanker SL M ist ein Hülsenanker mit Innengewinde aus nicht rostendem Stahl. Durch das Anziehen der Schraube wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der SL M ist für die Vorsteck- und die Abstandsmontage geeignet. Der fischer Schwerlastanker SL M ist ideal für wirtschaftliche Befestigungen von Stahlkonstruktionen im Außenbereich.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
PZ:
4
min. Verankerungstiefe:
50 mm
Oberfläche:
blank
Bohrernenndurchmesser:
16
Bohrerdurchmesser:
16 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
GTIN (EAN-Code):
4006209505274
Dübellänge:
62 mm
Innengewinde:
M 10
Weitere Suchbegriffe: einschlaganker fischer, einschlaganker
Angebote (12)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 189,122*
€ 202,682*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 195,04*
€ 208,91*
Lager 488
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 200,08*
€ 214,19*
5
pro Packung
Frei Haus
ab € 210,544*
€ 215,56*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,95*
€ 231,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 214,19*
€ 254,8861
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 212,11*
€ 252,4109
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 209,06*
€ 248,7814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,08*
€ 238,0952
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 10,004* pro Stück)
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG