Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1480 Spannschloss M 27, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 Spannschloss M 27, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 27, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1480 Spannschloss M 27, geschmiedet, offene Form, Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     488BF-7121
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     7121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1480 AA
Spannschloss DIN 1480 AA
Spannschlossmutter DIN 1480 AA
din 1480 aa
DIN 1480 27 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschloß Anschweißnde Spannschlossmuttern mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
M1:
42
l2:
260
L1:
255
d2:
45
d1:
27
d:
27
f:
31
h:
20
e:
74
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 27
Werkstoffart:
Stahl
Normart:
DIN
Ausführung:
offene Form, Anschweißenden
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
3.6
Durchmesser:
27 mm
Norm:
1480
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,2723*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,0623*
€ 23,87414
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,7323*
€ 23,48144
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,4923*
€ 22,00584
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,8223*
€ 21,20854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2723*
€ 20,55404
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG