Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Gliedermassstab Holz Nr.617/11 3m Stabila


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Gliedermassstab Holz Nr.617/11 3m Stabila
Artikel-Nr.:  488BF-56030
Hersteller:  Stabila
Herst.-Nr.:  1231
EAN:  4005069012311
Holz-Gliedermaßstab Nr. 617/11

Kratz-, wetter- und abriebfest durch Tauchlackierung, rote Zehnerzahlen, eingebaute Stahlfedern, verdeckte Nieten. 15 Glieder, 16 mm breit, weiß/gelb, der zweite Meter weiß, beidseitige cm- und mm-Einteilung nur an der unteren Maßstabkante.



Eigenschaft: 3 m, 21170316
... > Gliedermaßstäbe > Holz > Nr. 617/11
Weitere Suchbegriffe: Gliedermaßstäbe, Nr., Holz, 617/11, Holz-Gliedermaßstab
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 4 Tage € 4,95* € 13,03*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 14,28*
Wemag 5 Tage € 6,80* € 16,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  13,03* €  15,51 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG