Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BF-46541 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784011914 |
| | |
|
|  |  |
 | Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299 Form C, galvanisch verzinkt
ACHTUNG: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden ! *Die Abmessung 40 x 4 mm wird generell nur noch ohne Verzahnung geliefert ! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karabinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherheitsgeschirre !
Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 50 x 5 mm | Gewicht % Stck. ca.: | 1,9 kg | Hakenöffnung: | 8 mm | max. Tragfähigkeit: | 75 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Ketten-, DIN, C,, ähnlich, 5299, Seilezubehör, Form, galvanisch, verzinkt, und |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reidl | |  |  | 100 |  |  | € 4,95* | € 0,24* |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 100 |  |  |
€ 6,80* |
€ 0,36* |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
Frei Haus |
€ 29,65* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Vergleichspreis: 100 Stück für € 24,00* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 1.161,50* | € 1.382,19 | Ähnlich | | | | € 1.630,00* | € 1.939,70 | Ähnlich | | | | € 906,20* | € 1.078,38 | Ähnlich | | | | € 1.219,10* | € 1.450,73 | Ähnlich | | | | € 21,00* | € 24,99 | Ähnlich | | | | € 2.234,00* | € 2.658,46 | Ähnlich | | | | € 30,00* | € 35,70 | Ähnlich | | | | € 17,50* | € 20,83 | Ähnlich | | | | € 1.956,00* | € 2.327,64 |
|  |  |
|
 |
|
|