Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 1478 Spannschlossmutter, M 30, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 30, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 30, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
DIN 1478 Spannschlossmutter, M 30, aus Stahlrohr, geschlossen, 2 Anschweißenden, 3.6 galv. verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     488BF-41838
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 1478 AE
Spannschloss DIN 1478 AE
Spannschlossmutter DIN 1478 AE
din 1478 ae
DIN 1478 30 3.6, galv. verzinkt farblos, Spannschlo? Anschwei?nde Spannschlösser, geschlossene Form mit 2 Anschweißenden
Weitere Informationen:
l1:
255
Werkstoffart:
Stahl
d3:
38
Nachstellbarkeit:
160
d2:
51
m:
26
d:
30
c:
6,3
Länge:
255
Form:
00
Ausführung:
geschlossen, 2 Anschweißenden
Tragfähigkeit (kN):
160
Gewindeart:
500
Normart:
DIN
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
3.6
Durchmesser:
30 mm
Norm:
1478
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG