Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 120 Stahl blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 120 Stahl blank
DIN 6885 Passfedern hohe Form A 10 x 8 x 120 Stahl blank
Artikel-Nr.:
     488BF-41106
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     41106
EAN/GTIN:
     4055248084493
Suchbegriffe:
DIN 6885
DIN 6885 Passfeder
Passfeder
Passfeder DIN 6885
DIN 6885 10x120 Stahl, blank, A Passfedern Form A
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
für Wellen-Ø:
30-38
l:
120
b:
10
h:
10
Höhe:
8
DIN:
6885
Form:
A
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
Stahl
Länge:
120 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
6885
Weitere Suchbegriffe: din 6885 c45k, din 6885, reidl din 6885
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0231*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,8299*
€ 4,55758
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,2299*
€ 2,65358
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0231*
€ 1,21749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG