Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lochplatte 100 x 140 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplatte 100 x 140 x 2,0
Lochplatte 100 x 140 x 2,0
Lochplatte 100 x 140 x 2,0
Artikel-Nr.:
     488BF-40082
Hersteller:
     BB Stanz- und Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     62101420
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplatten 100x140x2,0
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Hersteller:
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Lochdurchmesser:
5,0
Breite:
100 mm
Stärke:
2,0 mm
Länge:
140 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG