Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5
Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5
Lochplattenwinkel 90 x 90 x 65 x 2,5
Artikel-Nr.:
     488BF-40045
Hersteller:
     BB Stanz- und Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     64109025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
lochblechwinkel
Winkelverbinder 90 x 90 x 65 x 2,5
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Gleichschenklig:
Ja
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge B:
90 mm
Schenkellänge A:
90 mm
Werkstoffart:
Stahl
Box Type:
BB29
Neigungswinkel:
90°
Hersteller:
BB Stanz- und Umformtechnik GmbH
Lochdurchmesser:
5,0 mm
Breite:
65 mm
Stärke:
2,5 mm
Form:
Winkel
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Oberfläche:
verzinkt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG