Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar mit Dorn 100 x 100 x 5,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar mit Dorn 100 x 100 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar mit Dorn 100 x 100 x 5,0
Pfostenträger mit Gewindemuffe, höhenverstellbar mit Dorn 100 x 100 x 5,0
Artikel-Nr.:
     488BF-33639
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     33639
EAN/GTIN:
     9004567891171
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Eigenschaften:
  • Höhe max.: 180
  • Höhe min.: 120
  • Dorndurchmesser: 20 mm
  • Bohrungen: 11 mm
  • Plattengröße oben: 100 x 100 x 5 mm
  • Plattengröße unten: 100 x 100 x 5 mm
  • galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Tragkraft:
2,7 t
Höhe max.:
180 mm
Dornhöhe:
95
Gewindedurchmesser:
20 mm
Lochdurchmesser:
12,0 mm
Ausführung:
aufdübelbar
Grundplatte Länge:
100 mm
Höhe min.:
120 mm
Anschlussplatte Länge:
100
Stärke:
5,0 mm
höhenverstellbar:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Grundplatte Breite:
100 mm
Oberfläche:
verzinkt
Anschlussplatte Breite:
100
Dorndurchmesser:
20
Anschluss:
mit Dorn
Hersteller:
Reidl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG