Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Pfostenträger mit Dorn, höhenverstellbar, 100 x 100 x 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger mit Dorn, höhenverstellbar, 100 x 100 x 5
Pfostenträger mit Dorn, höhenverstellbar, 100 x 100 x 5
Pfostenträger mit Dorn, höhenverstellbar, 100 x 100 x 5
Artikel-Nr.:
     488BF-33240
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     1009
EAN/GTIN:
     9889889332409
Suchbegriffe:
Pfostenträger
pfostenträger
Eigenschaften:
  • Höhe max.: 100
  • Höhe min.: 40
  • Dorndurchmesser: 20 mm
  • Bohrungen: 11 mm
  • Plattengröße oben: 100 x 100 x 5 mm
  • Plattengröße unten: 100 x 100 x 5 mm
  • galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Anschlussplatte Länge:
100 mm
Gewindedurchmesser:
20 mm
höhenverstellbar:
Ja
Höhe max.:
100 mm
Oberfläche:
verzinkt
Ausführung:
aufdübelbar
Dornhöhe:
95 mm
Grundplatte Breite:
100 mm
Stärke:
5,0 mm
Höhe min.:
40 mm
Lochdurchmesser:
12,0 mm
Werkstoff:
Stahl
Anschlussplatte Breite:
100
Dorndurchmesser:
20 mm
Grundplatte Länge:
100 mm
Anschluss:
mit Dorn
Tragkraft:
2,7 t
Hersteller:
Reidl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG