Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
DIN 937 Kronenmuttern, niedrige Form, M 14, 14 H blank
Artikel-Nr.:
     488BF-27054
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     27054
EAN/GTIN:
     4055248075163
Suchbegriffe:
DIN 937
Kronenmutter DIN 937
din 937 14 h
din 937
DIN 937 14 14 H, blank Kronenmuttern, niedrige Form
Weitere Informationen:
Antrieb:
Außensechskant
Höhe:
11
w:
7
m:
11
n:
3,5
s:
22
d:
14
Antriebsgröße:
22(21)
Werkstoffart:
Stahl
Gewinde:
M 14
Gewindeart:
metrisch
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
14 H
Durchmesser:
14 mm
Norm:
937
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6516*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,084*
€ 1,28996
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6516*
€ 0,7754
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG