Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Balkenwinkel 100 x 75 x 3,0, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Balkenwinkel 100 x 75 x 3,0, Edelstahl
Balkenwinkel 100 x 75 x 3,0, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     488BF-185074
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984180672
Suchbegriffe:
Balkenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
balkenwinkel 100x75
Starke Balkenwinkel, Edelstahl

ungleichschenklig, innen versenkt
Weitere Informationen:
Form:
Winkel
Werkstoffart:
Edelstahl
Verstärkerrippe:
Nein
Ausführung:
starke Winkel
Neigungswinkel:
90°
Schenkellänge A:
75 mm
Hersteller:
Vormann
Werkstoff:
Edelstahl
Lochdurchmesser:
4,5 mm
Schenkellänge B:
100 mm
Gleichschenklig:
Nein
Oberfläche:
blank
Breite:
30 mm
Stärke:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: balkenwinkel vormann, balkenwinkel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 3,95*
ab € 4,22*
€ 4,75*
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 4,35*
€ 5,37*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG