Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BF-170429 Herst.-Nr.: 19614 EAN: 4006209196144 |
| |
|
|  |  |
 | Langschaftdübel SXS 10 x 100 F US
Weitere Informationen:  |  | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 100 mm | fischer CO-NA-Schrauben: | 7,6 x 109 mm | max. Nutzlänge: | 50 mm | min. Verankerungstiefe: | 50 mm | mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil: | 110 mm | Schlüsselweite: | SW13 | Werkstoff / Korrosionsschutz: | galvanisch verzinkt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SXS, US, SW13, |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 89,48* | € 106,48 | Ähnlich | | | | € 29,57* | € 35,19 | Ähnlich | | | | € 110,88* | € 131,95 | Ähnlich | | | | € 32,03* | € 38,12 | Ähnlich | | | | € 135,09* | € 160,76 | Ähnlich | | | | € 47,57* | € 56,61 | Ähnlich | | | | € 151,30* | € 180,05 | Ähnlich | | | | € 60,08* | € 71,50 | Ähnlich | | | | € 153,25* | € 182,37 | Ähnlich | | | | € 22,05* | € 26,24 | Ähnlich | | | | € 61,54* | € 73,23 | Ähnlich | | | | € 24,56* | € 29,23 | Ähnlich | | | | € 78,03* | € 92,86 |
|  |  |
|
 |
|
|