Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BF-170428 Herst.-Nr.: 19604 EAN: 4006209196045 |
| |
|
|  |  |
 | Langschaftdübel SXS 10 x 100 T
Weitere Informationen:  |  | Bohrerdurchmesser: | 10 mm | Dübellänge: | 100 mm | fischer CO-NA-Schrauben: | 7,6 x 107 mm | max. Nutzlänge: | 50 mm | min. Verankerungstiefe: | 50 mm | mind. Bohrlochtiefe ab OK Anbauteil: | 110 mm | Werkstoff / Korrosionsschutz: | galvanisch verzinkt | Werkzeugaufnahme: | T40 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SXS, T40, |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 88,45* | € 105,26 | Ähnlich | | | | € 29,31* | € 34,88 | Ähnlich | | | | € 64,58* | € 76,85 | Ähnlich | | | | € 32,43* | € 38,59 | Ähnlich | | | | € 136,25* | € 162,14 | Ähnlich | | | | € 48,13* | € 57,27 | Ähnlich | | | | € 152,05* | € 180,94 | Ähnlich | | | | € 61,74* | € 73,47 | Ähnlich | | | | € 176,28* | € 209,77 | Ähnlich | | | | € 82,13* | € 97,73 | Ähnlich | | | | € 208,65* | € 248,29 | Ähnlich | | | | € 98,17* | € 116,82 | Ähnlich | | | | € 240,43* | € 286,11 | Ähnlich | | | | € 98,24* | € 116,91 | Ähnlich | | | | € 214,00* | € 254,66 | Ähnlich | | | | € 24,06* | € 28,63 | Ähnlich | | | | € 76,75* | € 91,33 |
|  |  |
|
 |
|
|