Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flachwinkelverbinder 50 x 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachwinkelverbinder 50 x 10
Flachwinkelverbinder 50 x 10
Artikel-Nr.:
     488BF-165912
Hersteller:
     August Vormann
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003984200943
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Möbel-Flachwinkel
Verbindungsbeschlag
exzenterbeschlag
Möbel-Flachwinkel

Hell verzinkt, versenkte Löcher.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Anzahl Schraublöcher:
4 St.
Ergänzung:
mit beidseitig versenkten Schraublöcher
Einsatzbereich:
Holzverbindung
Länge:
50 mm
Basis:
Eckwinkel
Höhe:
50 mm
Breite:
10 mm
Form:
Flachwinkel
Verstärkerrippe:
Nein
Schenkellänge A:
50 mm
Ausführung:
Flachwinkelverbinder
Stärke:
1,5 mm
Neigungswinkel:
90°
Schenkellänge B:
50 mm
Hersteller:
Vormann
Werkstoff:
Stahl
Lochdurchmesser:
3,0 mm
Werkstoffart:
Stahl
Gleichschenklig:
Ja
Oberfläche:
verzinkt
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 15,22*
€ 17,77*
3 Tage
k.A.
€ 3,95*
ab € 15,29*
€ 17,86*
€ 5,90*
ab € 20,45*
€ 23,91*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,77*
€ 21,1463
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1522* pro Stück)
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG