Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Bes.-stuhl ISO swing chrom/schwarz
Artikel-Nr.:  488BF-165151
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163702825
Artikeldatenblatt
Besucherstuhl Iso Swing

- Vielseitiger Freischwinger, stapelbar
- Gestellfarbe: chrom
- Ergonomische Rückenlehne
- Bezug: C-Stoff in schwarz, anthrazit und blau
- Robust und unglaublich bequem
- Stuhl inkl. Kippschutzbegleiter
Karton mit 2 Stück

Sitzhöhe: 47,5 cm
Sitzbreite: 47 cm
Sitztiefe: 42 cm


Weitere Informationen:
Ausführung:
schwarz
... > Büroausstattung > Besucherstuhl > Iso Swing
Weitere Suchbegriffe: Stuhl, Büroausstattung, Iso, Swing
Angebote (2)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Reidl
2
Frei Haus
€ 70,18*
2 Tage
1
Frei Haus
€ 113,01*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 140,36*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 142,02*
€ 169,00
Ähnlich
k.A.
€ 142,02*
€ 169,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG