Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Fachboden 500 mm V 150 kg, lichtgrau
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Reidl
Artikel-Nr.:
488BF-165051
Hersteller:
Meta-Regalbau
Herst.-Nr.:
25902
EAN:
4026212259025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden
Regal
Fachboden kunststoffbeschichtet RAL 7035 lichtgrau, für Schraubregal
Boden S 100-II / V 150
Die Fachböden werden ohne Schrauben geliefert.
Bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Breite x Tiefe:
1000 x 500 mm
Tragkraft:
150 kg
... >
Steckregal
>
Fachboden für Steckragal
>
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe:
für
,
Schraubregal
,
Schraubsystem
,
lichtgrau,
,
kunststoffbeschichtet
,
Meta-Regal
,
RAL
,
7035
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 3 Tage
Versand
Netto
Leitermann
2 Tage
€ 5,03*
€ 19,76*
Reidl
3 Tage
€ 4,95*
€ 19,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Reidl
Versand
von Reidl
Lieferzeit:
3 Tage
Lagerstand:
Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Fachboden 300 mm 100 kg, lichtgrau
Meta-Regalbau
20449
€ 12,67*
€ 15,08
Ähnlich
Fachboden 400 mm V 150 kg, lichtgrau
Meta-Regalbau
25901
€ 17,57*
€ 20,91
Ähnlich
Fachboden 600 mm V 150 kg, lichtgrau
Meta-Regalbau
25903
€ 22,29*
€ 26,53
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG