Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden verzinkt für Schrank 1950mm STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Fachboden verzinkt für Schrank 1950mm STRECKE
Artikel-Nr.:  488BF-165021
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163727583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fachboden
Stahlschrank mit Flügeltüren für Lager und Büro

- Feste verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Saubere und solide Verarbeitung
- Stabile Türen, in Drehbolzen gelagert
- 4 verzinkte Einlegeböden (5 OH), höhenverstellbar im Raster von ca. 20 mm
- Schließgestänge innen verdeckt
- Drehgriff - Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
- Hochwertige, kratzfeste Pulverbeschichtung im Farbton RAL 7035 lichtgrau

Direkte Werkslieferung an Ihre Wunschadresse!
Keine Lieferung über E/D/E - Tour möglich!
Lieferung Frei Haus Deutschland (ohne Inseln) innerhalb 1 Woche!
Nur Lieferung innerhalb Deutschland!

- Optional gegen Aufpreis: Fachboden verzinkt, verpackt per 2 Stück. Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung die Anzahl der einzelnen Böden an!
Bei Einzelbestellung von Fachböden entstehen zusätzliche Versandkosten in Höhe von EUR 7,00 / Paket !!!
Weitere Informationen:
Abmessungen H x B x T:
- mm
Belastung pro Boden gleichm. verteilt:
50 kg
Bezeichnung:
Fachboden
... > Betriebseinrichtung > Materialschrank > Höhe 1950 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlschrank, Lager, mit, Print, Online, Büro, Betriebseinrichtung, für, Materialschrank, Höhe, Flügeltüren, und, 1950
Angebote (1)
Mind.-Menge
Versand
Netto
Reidl
14 Tage
2
€ 4,95*
€ 18,19*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Vergleichspreis: 2 Stück für € 36,38*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:14 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 244,44*
€ 290,88
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG