Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
Sortiment Meine Einkäufe Warenkorb

Tisch Trapez 1600/800 mm chrom / Buche


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Tisch Trapez 1600/800 mm chrom / Buche
Artikel-Nr.:   488BF-164845
Hersteller:   k.A.
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   4332163724391
Artikeldatenblatt
Besprechungstisch chrom/Buche (Trapezform)

- Tischgestell aus 4-Kant-Rohr mit Kunststoffgleitern
- mit umlaufender Zarge
- höheneinstellbar von 720?735 mm
- Tischplatte 18 mm stark mit Melaminbeschichtung
- vielseitig und absolut pflegeleicht
- ieferung: zerlegt

Gestellfarbe: chrom
Plattenfarbe: lichtgrau


Weitere Informationen:
Ausführung mm:1600 / 800 / 800 mm
... > Büroausstattung > Besprechungstisch/Mehrzwecktisch > chrom/Buche Trapez
Weitere Suchbegriffe: Trapezform, Büroausstattung, Trapez, Besprechungstisch/Mehrzwecktisch, chrom/Buche
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl 4 Tage Frei Haus € 200,24*
QUATTROLOG 7 Tage € 6,90* € 227,00*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  200,24* €  238,29 pro Stück
ab 2 Stück €  199,59* €  237,51 pro Stück
ab 4 Stück €  198,94* €  236,74 pro Stück
ab 8 Stück €  198,29* €  235,97 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe AGB Impressum
© 1999-2008 Mercateo AG