Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Karabinerh. verz. 40x4 a 15Stck. Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Karabinerh. verz. 40x4 a 15Stck. Box
Artikel-Nr.:  488BF-161430
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4011645018387
Artikeldatenblatt
Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt

SB Zubehör zu Ketten und Seilen

Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden!

Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Karbinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre!

in Boxen, zu 5 Boxen im Umkarton.
Weitere Informationen:
Abmessung:
40 x 4 mm
Anz. je Box:
15
Artikel-Nr.:
2100400083
Fach:
462
Hakenöffnung:
8 mm
In Baustein:
1,2,4,10
je Box:
1,300 kg
max. Tragkraft:
60 kg
Oberfläche:
verzinkt
... > SB Zubehör > Karabinerhaken > Feuerwehr
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Zubehör, DIN, ähnlich, 5299,, Form, Feuerwehr, galvanisch, verzinkt
Angebote (3)
Mind.-Menge
Versand
Netto
^
Reidl
5
€ 4,95*
€ 7,62*
5 Tage
5
€ 6,80*
€ 13,95*
4 Tage
1
€ 5,03*
€ 17,68*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Vergleichspreis: 5 Stück für € 38,10*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 19,50*
€ 23,21
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG