Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BF-161425 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4011645011234 |
| | |
|
|  |  |
 | Feuerwehr-Karabinerhaken ähnlich DIN 5299, Form C, galvanisch verzinkt SB Zubehör zu Ketten und Seilen Achtung: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten verwendet werden! * Die Abmessung 40 x 4 mm wird generell nur noch ohne Verzahnung geliefert! Bei den von uns gelieferten Karabinerhaken handelt es sich um handelsübliche Krarbinerhaken ähnl. DIN 5299. Diese Norm gilt nicht für Karabinerhaken zur Verwendung an Verbindungsmitteln für Sicherungsgeschirre!
Weitere Informationen:  |  | Abmessung: | 40 x 4* mm | Anz. je Karte: | 2 | Artikel-Nr.: | 2100400081 | Fach: | 204 | Hakenöffnung: | 8 mm | In Baustein: | 1-5 | je Karte: | 0,019 kg | Max. Tragkraft: | 60 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, Zubehör, DIN, ähnlich, Feuerwehr,, 5299,, Form, galvanisch, verzinkt |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reidl | |  |  | 10 |  |  | € 4,95* | € 1,15* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  | 1 |  |  |
€ 5,03* |
€ 2,02* |  |  |  | | 5 Tage |  |  | 10 |  |  |
€ 6,80* |
€ 2,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Vergleichspreis: 10 Stück für € 11,50* |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|