Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Seil gefl. PA 8mm Ro.120m( 250x200)weiss


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Reidl
Seil gefl. PA 8mm Ro.120m( 250x200)weiss
Artikel-Nr.:  488BF-161137
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4011645009767
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyamid-Seil
Polyamid-Seil geflochten DIN 83307

Seile - Rollenware



flexibel, geschmeidig, hohe Reißkraft, verrottungsbeständig, unempfindlich gegen Schmutz, thermostabilisiert, lange Lebensdauer.
Die max. Tragfähigkeit wurde aus 1/8 der Reißkraft errechnet.


Weitere Informationen:
Artikel-Nr.:
1200100011
Fach:
119
In Baustein:
1
je Stück:
4,80 kg
max. Tragkraft:
136 kg
Oberfläche:
weiß
Ø:
8,0 mm
Rolle:
250 x 200
... > Ketten und Seile > Seile - Rollenware > Polyamid-Seil geflochten
Weitere Suchbegriffe: Rollenware, DIN, Seile, geflochten, 2007/08, Ketten, 83307, und
Angebote (3)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
Reidl
120
pro Meter
€ 4,95*
€ 0,68*
5 Tage
120
pro Meter
Frei Haus
€ 1,39*
4 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
€ 94,86*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 240 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 120 Meter
Vergleichspreis: 120 Meter für € 81,60*
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 101,70*
€ 121,02
Ähnlich
k.A.
€ 61,20*
€ 72,83
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG