Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Türfeststeller Nr. 116020grau C 22 - 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Türfeststeller Nr. 116020grau C 22 - 1 W
Artikel-Nr.:  488BF-105555
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163402992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türfeststeller
Türfeststeller Serie 1

Zur Wandmontage; Zimmer- und Haustüren sowie Tore. Auch für Außenmontage geeignet (korrosionsgeschützt). Die Magnetsysteme sind in einem beweglichen Neoprenkunststoffgehäuse befestigt. Das Gehäuse fängt Schläge ab und absorbiert Vibrationen. Passende Gegenstücke werden mitgeliefert.
Modell C 22-1, Farbe: braun
10 Jahre Haftkraft-Garantie!
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Haftkraft:
20 kg
Maß B:
22 mm
Maß D:
54 mm
Maß E:
43 mm
... > Riegel und Schnäpper > Türfeststeller > Serie 1
Weitere Suchbegriffe: Riegel, Schnäpper, Serie, und
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl
€ 4,95*
€ 16,39*
5 Tage
€ 6,80*
€ 17,75*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 16,39*
€ 19,50
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG