Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Transportkarre 100 kg klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Alu-Transportkarre 100 kg klappbar
Artikel-Nr.:  488BF-104885
Hersteller:  Rema
Herst.-Nr.:  49
EAN:  8717365000492
Alu-Transportkarre 100 kg, klappbar

Mit 2 Vollgummirädern D=175 mm.
Ladefläche: 496 x 280 mm
Höhe: 1100 mm
Maße in mm:
500 x 60 x 800 mm (zusammengeplappt)
500 x 450 x 1100 mm (ausgeklappt)
Gewicht: 4,9 kg
... > Transportgerät > Alukarren > 100 kg, klappbar
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät, klappbar, Alu-Transportkarre, Alukarren, kg,, 100
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 5 Tage € 4,95* € 63,29*
Jesse 9 Tage € 7,90* € 69,80*
Sieland_Industriebedarf 5 Tage € 4,95* € 85,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  63,29* €  75,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG