Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Alu-Rollwagen 100 kg klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Alu-Rollwagen 100 kg klappbar
Artikel-Nr.:  488BF-104884
Hersteller:  Rema
Herst.-Nr.:  48
EAN:  8717365000485
Artikeldatenblatt
Alu-Rollwagen 100 kg, klappbar

Rollwagen aus Aluminiumprofilen, besonders leicht und stabil. Klappbarer Schiebebügel und schiebbare Ladefläche. Je zwei Lenkrollen und Bockrollen.
Paßt in jeden Kofferraum.
Maße L x B x H :
530 x 420 x 240 mm (zusammengeklappt)
730 x 420 x 830 mm (ausgeklappt)
Traglast: 100 kg
Gewicht: 8 kg
... > Transportgerät > Alukarren > Alu-Rollwagen 100 kg, klappbar
Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Sackkarre, Stuhlkarre, Treppenkarren, Stuhlkarren, Flurförderzeug, Getränkekarre, Lager- und Betriebseinrichtung, Transportkarre, Karren, Gerätekarren, Alukarren, Schrägkufenkarren, Transportgerät Lagertechnik, Getränkekarren
Angebote (1)
Versand
Netto
Reidl
€ 4,95*
€ 60,60*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,60*
€ 72,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG