Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

PVC-Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
PVC-Schlauchaufroller 15 m 20 bar 1/4"
Artikel-Nr.:  488BF-104811
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4332163396307
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchaufroller
Schlauchaufroller mit Sperrvorrichtung

Die geschlossenen Schlauchaufroller aus hochfestem und schlagfestem Kunststoff eignen sich für die Arbeit mit Wasser und Druckluft. Aufgrund des geschlossenen Gehäuses sind diese Aufroller vor allem auch für Arbeiten im Außenbereich geeignet. Die manuelle Sperrvorrichtung verhindert unerwünschtes Lösen der Bremse bei Zugbelastung. Die gekapselte, dauergeschmiedete Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch. Der schwenkbare Befestigungsbügel ermöglicht eine Wand- und Deckenmontage. Die Lieferung erfolgt inklusive PVC-Schlauch, geeignet bis 60° Grad C.
B x T x H in mm: 445 x 220 x 400.


Weitere Informationen:
Druck max.:
20 bar
Gewicht:
10,5 kg
Länge:
15 m
Medium:
Wasser, Luft
Schlauch Nennweite DN:
6
... > Schlauch-/Kabelaufroller > Schlauchaufroller > mit Sperrvorrichtung
Weitere Suchbegriffe: Sperrvorrichtung, Schlauch-/Kabelaufroller, mit
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl
Frei Haus
€ 108,67*
2 Tage
Frei Haus
€ 120,24*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 115,16*
€ 137,04
Ähnlich
k.A.
€ 119,03*
€ 141,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG