Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Schiebeleiter 2x10 Sprossen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Schiebeleiter 2x10 Sprossen
Artikel-Nr.:  488BF-104777
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  3178740038472
Artikeldatenblatt
Schiebeleiter

Unser Preiseinstiegsprogramm im Leiternbereich
- hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis
- stabile Konstruktion für den gelegentlichen Einsatz im semi - professionellen Bereich
- Sprossen aus Dreieckprofil
- Belastung bis zu 150 kg nach DIN EN 131
- Rutschhemmende Leiterschuhe


Weitere Informationen:
Gewicht in kg:
8,6
Länge d. Leiter:
2,84 m
Länge d. Leiter ausgefahren:
4,80 m
max. Arbeitshöhe:
5,70 m
Sprossen:
2x10
... > Betriebseinrichtung > Leiter (Preiseinstiegs-Programm) > Schiebeleiter
Weitere Suchbegriffe: Leiter, Betriebseinrichtung, Preiseinstiegs-Programm, 2007/08
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
Frei Haus
€ 112,36*
Reidl
4 Tage
Frei Haus
€ 124,20*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,20*
€ 147,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,83*
€ 147,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 123,09*
€ 146,48
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
€ 153,84*
€ 183,07
Ähnlich
k.A.
€ 109,03*
€ 129,75
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG