Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Tischascher Rondo Piccolo rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Tischascher Rondo Piccolo rot
Artikel-Nr.:  488BF-104665
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4260058003385
Tischascher Rondo Piccolo

Flexibel als Tischaschenbecher, D=150 mm, H=70 mm, Volumen = 1,0 Liter.
Weitere Informationen:
Farbe:Rot
... > Serie Rondo > Tischaschenbecher > Ø 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsascher, Tischaschenbecher, Tischascher, Zigarettenascher, 150, Rondo, mm, Serie, Ø, Piccolo
Angebote (2)
Versand
Netto
^
Reidl 5 Tage € 4,95* € 18,76*
Leitermann 2 Tage € 5,03* € 21,41*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  18,76* €  22,32 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Tischascher Rondo Piccolo Edelstahl
k.A.
€ 27,28* € 32,46
Ähnlich
Tischascher Rondo Piccolo neusilber
k.A.
€ 18,76* € 22,32
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG