Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
fischer Bolzenanker FAZ II 10/10 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     488BF-102664
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     094981
EAN/GTIN:
     4006209949818
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Bolzenanker
fischer ankerbolzen faz ii 10/10
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Anwendungsbereich:
Holzkonstruktionen
EPD - Umwelt Produktdeklaration:
Nein
Eigenschaft:
leichte Montage
Anerkennung Factory Mutual:
Ja
Prüfzeichen:
Ja
DOP - Declaration of Performance:
Ja
Technische Dokumentation:
Nein
Gütesiegel:
Ja
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Anbauteildicke (reduziert) max.:
30 mm
Wirkungsweise:
Formschluss
Seismic-Zulassung:
C1 / C2
Lastwerte:
Ja
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min.:
85 mm
ETA-Zulassung (1):
Ja
Anbauteildicke (standard) max.:
10 mm
Montageart:
Vorsteckmontage
Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
auch geeignet für Verankerungsgrund:
Naturstein mit dichtem Gefüge
Verpackungseinheit (Stück):
50
zugelassen für:
Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen
Dicke des Anbauteils max.:
10 mm
Zulassungen:
Ja
Gewicht:
3.163 g
Feuerwiderstandsklasse:
R 120
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Brandprüfung:
Ja
Verankerungstiefe (reduziert):
40
Verankerungstiefe (standard):
60
ICC-Zulassung:
ja
ETA-Zulassung:
ja
Dübellänge:
95 mm
ECLASS-5.1:
23152201
Verankerungstiefe:
85
Schlüsselweite:
17
min. Verankerungstiefe:
85
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage:
85
Bohrernenndurchmesser:
10
Bohrerdurchmesser:
10
Durchmesser:
10 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Gewinde:
M 10 x 53
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen faz ii 12/10
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 7,95*
ab € 0,4881*
€ 0,5581*
8 Tage
k.A.
50
€ 7,95*
ab € 0,4881*
€ 0,5581*
50
€ 3,95*
ab € 0,4897*
€ 0,5597*
50
€ 4,90*
ab € 0,5212*
€ 0,5812*
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 0,6519*
€ 1,1245*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1245*
€ 1,33816
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8732*
€ 1,03911
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6519*
€ 0,77576
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 35,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG