Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bilo-40-40-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     488BF-102467
Hersteller:
     Bierbach Befestigungstechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Lochplattenwinkel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lochplattenwinkel
Lochdurchmesser:
5,0
Werkstoffart:
Stahl
Gleichschenklig:
Ja
Schenkellänge A:
40
Form:
Winkel
Verstärkerrippe:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Schenkellänge B:
40
Hersteller:
Bierbach
Neigungswinkel:
90°
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,189*
€ 0,225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG