Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Sicherheits-Halbschuh ESD Rick2 71462 S1P Gr. 43 blau/gelb
Artikel-Nr.:
     488BA-p944275
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031783083344
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Baak 71462 Rick2 Halbschuh S1P

  •     Schutzkappe: Kunststoff
  •     Weite: 12
  •     Durchtrittssicherheit: flexible Zwischensohle
  •     Obermaterial: abriebfestes Mikrofasermaterial
  •     Futter: klimaregulierendes Textilfutter
  •     Einlegesohle: ESD-Softstep-Einlegesohle, antibakteriell
  •     Sohle: EVA- Nitrilsohle mit Flexzone
  •     Metallfrei: ja
  •     Gewicht: 515 g / Stück, Gr. 42

    Besonderheiten: Baak go & relax System, vollflächige Dämpfung zur Schonung der Gelenke, Textilschlaufen und metallfreie Ösen        
Weitere Informationen:
Ausführung:
Halbschuh
Weite:
12
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Baak
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Farbe:
blau/gelb
Material:
Mikrofaser
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Ja
Schutzkappe:
Kunststoffkappe
ESD:
Ja
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 55,58*
€ 60,52*
€ 4,90*
ab € 60,83*
€ 66,24*
2 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 60,76*
€ 66,33*
€ 5,50*
ab € 61,855*
€ 67,365*
€ 4,90*
ab € 63,66*
€ 69,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 58,50*
€ 69,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,17*
€ 66,84
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,58*
€ 66,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG