Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 47, grün/braun


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 47, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 47, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 47, grün/braun
Stiefel Thermo Plus, S5 CI, Gr. 47, grün/braun
Artikel-Nr.:
     488BA-p403708
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8713197038573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Antistatik-Schuhe
Sicherheitsstiefel »Thermo+«, S5 CI

PUROFORT®: Der leichte Stiefel für harte Arbeit. 
DUNLOP hat mit PUROFORT®-Sicherheitsstiefeln eine einzigartige Produkterneuerung eingeführt. Mit dem Basis-Rohstoff, geschäumtes Polyurethan, gibt es keinen Stiefel, der so komplett den Wünschen des Verbrauchers entspricht. PUROFORT®-Sicherheitsstiefel zeichnen sich durch Tragekomfort und lange Standzeiten aus. Die wichtigsten Vorteile sind: leichtes Gewicht, flexibles Material, thermisch isolierend, lange Haltbarkeit.



Thermo+ jetzt auch auf S5-Sicherheitsniveau (Kappe und Mittelsohle aus Stahl). 
Dunlop hat die Reihe Purofort® Agri rundum erneuert: 
1. Futter, antibakteriell behandelt, wiederkennbares Dunlop-Rot 
2. Verbesserte Einlegesohle, Premium, 3 x bessere Feuchtigkeitsaufnahme, 100 % bessere Energieaufnahme Außerdem wurden die Darstellung der Stiefel und die Dunlop-Kartons erneuert. Der Stiefel Dunlop® Purofort® Thermo+ ist für die aktuellsten europäischen Normen zertifiziert. 

Ein starker und langlebiger Purofort®-Stiefel für unterschiedliche Bereiche in der Landwirtschaft. Herausragende thermische Isolierung bis -50 °C durch die Purofort-Materialtechnologie und die Stiefelausführung. Die stoßdämpfende Sohle bietet Komfort beim täglichen Einsatz. Eine leicht zu reinigende Anti-Rutsch-Sohle für den praktischen Einsatz auf dem Bauernhof. Mit Stahlkappe und Stahl-Mittelsohle zum Schutz gegen Durchstiche und Verletzungen der Zehen. 

Zehenschutzkappe + Zwischensohle. 

Norm: EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC. 
Beständigkeit: Minerale, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Desinfektionsmittel, Gülle, Lösungsmittel, diverse Chemikalien.

Weitere Informationen:
Gefährdung:
Kälte
Basis:
Gummistiefel
Branche:
universelle Branche
Kategorie:
S5
Schutzkappe:
Stahlkappe
Besonderheit:
antistatisch
Ausstattung:
gepolsterter Schaftabschluss
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
CI
Material Kappe:
Stahl
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Polyurethan (PUR)
Farbe Sohle:
schwarz
Farbe Schaft:
grün
Norm:
DIN EN ISO 20345
Größenspiegel:
41-44/45
Form:
D
Ausführung:
Winterstiefel
ESD:
Nein
Internetfarbe:
grün
Hersteller:
Dunlop
Sicherheitsklasse:
S5
Geschlecht:
Herren
Größe:
47
Farbe:
grün
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,42*
€ 85,00*
€ 3,95*
ab € 78,43*
€ 85,01*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 78,51*
€ 85,09*
21 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 73,41*
€ 85,92*
€ 8,50*
ab € 82,84*
€ 89,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,09*
€ 101,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,50*
€ 98,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,43*
€ 94,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,51*
€ 93,43
pro Paar
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG