Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PUMA® Sicherheits-Halbschuh 642710, S3, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA® Sicherheits-Halbschuh 642710, S3, Größe 43
PUMA® Sicherheits-Halbschuh 642710, S3, Größe 43
PUMA® Sicherheits-Halbschuh 642710, S3, Größe 43
PUMA® Sicherheits-Halbschuh 642710, S3, Größe 43
Artikel-Nr.:
     488BA-p403398
Hersteller:
     Puma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051428028776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitshalbschuh 642710 Amsterdam Low, S3 SRC

Optimale Dämpfung und Komfort. Schutz durch Aluminiumkappe und flexiblem Durchtrittschutz, die hochgezogene Vorderkappe schützt das Leder im Zehenbereich auch dann gegen Abnutzung, wenn knieend gearbeitet wird , Obermaterial aus Nubukleder, atmungsaktives BreathActive-Funktionsfutter, atmungsaktives, formstabiles und schnelltrocknendes evercushion® pro Fußbett für ein angenehmes Fußklima, das EVA Dämpfungskissen im Fersenbereich absorbiert optimal Schläge und Stöße beim Aufsetzen der Ferse.
Weitere Informationen:
Gefährdung:
Flüssigkeiten
Branche:
universelle Branche
Verschlussart:
Schnürsenkel
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
Nein
Kategorie:
S3
Besonderheit:
dämpfungsaktiv
Besonderheit Laufsohle:
rutschhemmend
Norm (zusätzliche Schutzfunktion):
SRC
Ausstattung:
Überkappe
Besonderheit Innenmaterial:
atmungsaktiv
Material Kappe:
Aluminium (Al)
Material Laufsohle:
Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Material Schaft:
Nubukleder
Farbe Sohle:
schwarz
Norm:
DIN EN ISO 20345
Farbe Schaft:
gelb
Form:
A
Größenspiegel:
39-47
Ausführung:
Halbschuh
ESD:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Krämer
Sicherheitsklasse:
S3
Geschlecht:
Herren
Größe:
43
Farbe:
schwarz/gelb
Angebote (23)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 69,01*
€ 73,78*
€ 3,95*
ab € 69,35*
€ 74,12*
€ 4,90*
ab € 69,75*
€ 74,52*
€ 4,90*
ab € 72,91*
€ 77,62*
2 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 73,27*
€ 78,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 70,96*
€ 84,44
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,43*
€ 82,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 69,01*
€ 82,12
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 34,505* pro Stück)
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APA
33800
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG