|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-99226 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003008027495 |
| |
|
|  |  |
 | Elektrischer Hammerlötkolben Mit zunderfester Lötspitze. Die am Schaft veredelte Spitze verhindert Verzunderungen im Bereich des Heizelements. An der Lötbahn, Eigenschaften wie eine Kupferspitze. Weitere Informationen:  |  | Anheizzeit ca.: | 7 min | Gewicht: | 1770 g | Leistung: | 550 W | Lötspitzentemperatur: | 600 °C | Löttemperatur: | ca. 600 °C | Typ: | 550 MZ |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (17) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | ab € 216,51* | € 226,62* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 212,80* | € 226,75* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 213,89* | € 232,34* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 215,39* | € 233,93* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | Frei Haus | – | € 237,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|