Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kühlwasserschl. Radiacord45 x 5,0 mm 40 meter STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlwasserschl. Radiacord45 x 5,0 mm 40 meter STRECKE
Kühlwasserschl. Radiacord45 x 5,0 mm 40 meter STRECKE
Artikel-Nr.:
     488BA-94121
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030477006454
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Kühlwasserschlauch
Radiacord®/DIN Kühlwasserschlauch

Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel.
Norm: DIN 73411 Ausg. Juli 1979
Betriebsdruck: 4 bar
Platzdruck: 12 bar
Temperaturbereich: von -30°C bis +130°C
Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
Außendecke: CR, schwarz, stoffgemustert
Weitere Informationen:
Rollenlänge:
40 m
UPS-Kennzeichen:
N
Abmessung:
45 x 5 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
k.A.
40
pro Meter
Frei Haus
€ 16,96*
1
pro Meter
€ 4,50*
ab € 15,28*
€ 19,71*
Lager 488
1
pro Stück
€ 4,90*
€ 681,79*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 681,79*
€ 811,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG