Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kühlwasserschl. Radiacord28 x 4,0 mm 40 meter STRECKE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlwasserschl. Radiacord28 x 4,0 mm 40 meter STRECKE
Kühlwasserschl. Radiacord28 x 4,0 mm 40 meter STRECKE
Artikel-Nr.:
     488BA-94114
Hersteller:
     Teguma
Herst.-Nr.:
     700638
EAN/GTIN:
     4030477006386
Suchbegriffe:
Kühlwasserschlauch
Radiacord®/DIN Kühlwasserschlauch

Beständig gegen Frost- und Korrosionsschutzmittel.
Norm: DIN 73411 Ausg. Juli 1979
Betriebsdruck: 4 bar
Platzdruck: 12 bar
Temperaturbereich: von -30°C bis +130°C
Innenseele: EPDM, schwarz, glatt
Außendecke: CR, schwarz, stoffgemustert
Weitere Informationen:
Abmessung:
28 x 4 mm
Rollenlänge:
40 m
Weitere Suchbegriffe: Kühlwasserschl.
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
40
pro Meter
Frei Haus
€ 363,04*
Lager 488
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 377,90*
€ 387,37*
3 Tage
k.A.
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 430,54*
€ 453,13*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,37*
€ 460,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,90*
€ 449,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG