Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

e.b.f. Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 4 x 6m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
e.b.f. Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 4 x 6m
e.b.f. Bändchengewebeplane PE 160 g/qm, 4 x 6m
Artikel-Nr.:
     488BA-93967
Hersteller:
     GFM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031372801106
Suchbegriffe:
Bändchengewebeplane
bändchengewebeplane
PE-Bändchengewebeplane, natur/weiß Mit Rand und Ösen, 180 g/ m². Qualität: Plane aus Polyethylen (PE) Bändchengewebe; beidseitig PE beschichtet; absolut wasserdicht. Konstruktion: 12 x 12 Bändchen/ Inch² Gewebegewicht: 160 g/ m², zzgl. Beschichtung Reißfestigkeit: ca. 750 N/ 5cm Ausführung: komplett mit eingesäumter Polypropylen-(PP)-Schnur als Randverstärkung sowie Alu-Ösen im Abstand von 1 m. Verpackung: jede Plane ist einzeln verpackt (PE Beutel)
Weitere Informationen:
Abmessung L x B [m]:
4 x 6 m
Material Gewebebeschichtung:
PE
SB-Verpackt:
Nein
Gewicht [kg]:
0,9 kg
Gewebegewicht:
160 g/m²
Nr.:
5.)
Reißfestigkeit:
150 Newton pro Zentimeter
Gewicht:
2,25 kg
Abmessung L x B:
4 x 6 m
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 25,30*
€ 29,22*
€ 3,95*
ab € 25,43*
€ 29,35*
€ 3,95*
ab € 27,55*
€ 30,22*
€ 4,95*
ab € 31,11*
€ 35,86*
€ 4,95*
ab € 34,105*
€ 38,855*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
1 Stück enthält 24 m² (ab € 1,05417* pro m²)
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG