Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Viva Spiel- + Sportrasen 1,0 kg M 41


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Viva Spiel- + Sportrasen 1,0 kg M 41
Artikel-Nr.:  488BA-92813
Herst.-Nr.:  10067
EAN:  4009417100675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spielrasen
VIVA - Spiel- und Sportrasen M 41

Premium-Qualität - ausschließlich RSM-Sorten.

Strapazierfähige, trittfeste Narbe. Ist für den vielbenutzten Gartenrasen und für Spielrasenflächen sehr empfehlenswert.
Ansprüche an den Boden sind gering, durchlässiger Boden ist vorteilhaft - ausreichend düngen -


Weitere Informationen:
für:
30 m²
Inhalt:
1,0 kg
Mengenrabatt:
MGRBTo.5 ab 18 Stück
Nr.:
1
... > Rasensamen > VIVA Produkte > Spiel- und Sportrasen M 41
Weitere Suchbegriffe: VIVA, Spiel-, Rasensamen, Sportrasen, 41, Produkte, und
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 9,68*
7 Tage
€ 6,80*
€ 9,99*
5 Tage
€ 7,90*
€ 9,99*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
GFG-Gesellschaft für Grün
10104
€ 19,97*
€ 23,76
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG