Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm
Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm
Schweißstab Thermanit JE 308 L 2,4x1000mm
Artikel-Nr.:
     488BA-92226
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038588202239
Suchbegriffe:
Schutzgasschweißstäbe
Schweißstab
Hochlegierter Schutzgasschweißstab
Thermanit JE 308 L

Schweißstab in 1000 mm Länge.
Im Karton - Kleinste Abgabemenge (VE) 5 kg=1 Karton.

Normbezeichnung
EN ISO 14343-A AWS A 5,9 Wst.-Nr.
G 19 9 L Si ER308LSI 1.4316

Eigenschaften und Anwendungsgebiet: Nichtrostend, IK-beständig (Nasskorrision bis 350 °C). Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 18/8 CrNi (N)-Stähle/Stahlgusssorten. Kaltzäh bis -196 °C. Verbindungen und Auftragungen an artähnlichen stabilisierten und nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten. Verbindungen und Auftragungen an kaltzähen artgleichen/artähnlichen austenitischen CrNi(N)-Stählen/Stahlgusssorten.

Richtanalyse des Schweißgutes %
C Si Mn Cr Ni
0,02 0,9 1,7 20,0 10,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 81,00*
1 Paket enthält 5 Kilogramm (€ 16,20* pro Kilogramm)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG